曜日別特売

六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

六角ボルト 半ねじ(SUS316L) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L) - 大阪魂
内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42790431M6×80SUS316LM6六角半ねじ801メートル並目
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790447M6×90SUS316LM6六角半ねじ901メートル並目
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790456M6×100SUS316LM6六角半ねじ・胴細1001メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790465M8×120SUS316LM8六角半ねじ1201.25メートル並目
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790474M8×130SUS316LM8六角半ねじ1301.25メートル並目
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790483M12×110SUS316LM12六角半ねじ1101.75メートル並目
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790492M12×120SUS316LM12六角半ねじ1201.75メートル並目
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790501M12×130SUS316LM12六角半ねじ1301.75メートル並目
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790517M12×140SUS316LM12六角半ねじ1401.75メートル並目
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790526M12×160SUS316LM12六角半ねじ1601.75メートル並目
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790535M12×180SUS316LM12六角半ねじ1801.75メートル並目
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790544M12×210SUS316LM12六角半ねじ2101.75メートル並目
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790553M14×60SUS316LM14六角半ねじ602メートル並目
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790562M16×95SUS316LM16六角半ねじ952メートル並目
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790571M16×110SUS316LM16六角半ねじ1102メートル並目
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790587M16×120SUS316LM16六角半ねじ1202メートル並目
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790596M16×130SUS316LM16六角半ねじ1302メートル並目
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790605M16×140SUS316LM16六角半ねじ1402メートル並目
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790614M16×150SUS316LM16六角半ねじ1502メートル並目
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790623M16×210SUS316LM16六角半ねじ2102メートル並目
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790632M20×105SUS316LM20六角半ねじ1052.5メートル並目
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790641M20×120SUS316LM20六角半ねじ1202.5メートル並目
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790657M20×130SUS316LM20六角半ねじ1302.5メートル並目
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790666M20×180SUS316LM20六角半ねじ1802.5メートル並目
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790675M22×75SUS316LM22六角半ねじ752.5メートル並目
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790684M22×80SUS316LM22六角半ねじ802.5メートル並目
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790693M22×85SUS316LM22六角半ねじ852.5メートル並目
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790702M22×95SUS316LM22六角半ねじ952.5メートル並目
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790711M22×105SUS316LM22六角半ねじ1052.5メートル並目
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790727M22×125SUS316LM22六角半ねじ1252.5メートル並目
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790736M24×75SUS316LM24六角半ねじ753メートル並目
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790745M24×85SUS316LM24六角半ねじ853メートル並目
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790754M24×95SUS316LM24六角半ねじ953メートル並目
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790763M24×105SUS316LM24六角半ねじ1053メートル並目
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790772M24×120SUS316LM24六角半ねじ1203メートル並目
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790781M24×130SUS316LM24六角半ねじ1303メートル並目
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790797M24×140SUS316LM24六角半ねじ1403メートル並目
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790806M24×150SUS316LM24六角半ねじ1503メートル並目
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790815M24×160SUS316LM24六角半ねじ1603メートル並目
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790824M24×170SUS316LM24六角半ねじ1703メートル並目
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790833M24×210SUS316LM24六角半ねじ2103メートル並目
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790842M30×80SUS316LM30六角半ねじ803.5メートル並目
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790851M30×110SUS316LM30六角半ねじ1103.5メートル並目
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42790867M30×120SUS316LM30六角半ねじ1203.5メートル並目
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790876M30×125SUS316LM30六角半ねじ1253.5メートル並目
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790885M30×130SUS316LM30六角半ねじ1303.5メートル並目
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790894M30×140SUS316LM30六角半ねじ1403.5メートル並目
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790903M30×150SUS316LM30六角半ねじ1503.5メートル並目
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790912M30×160SUS316LM30六角半ねじ1603.5メートル並目
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする