六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) - 大阪魂
(2件のレビュー)
表面処理茶ブロンズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42791357M8×301パック(3個)ステンレスM8六角半ねじ301.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791366M8×551パック(2個)ステンレスM8六角半ねじ551.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791375M8×601パック(2個)ステンレスM8六角半ねじ601.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791384M8×701パック(2個)ステンレスM8六角半ねじ701.25メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791393M8×751パック(2個)ステンレスM8六角半ねじ751.25メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791402M8×801パック(2個)ステンレスM8六角半ねじ801.25メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791411M8×1101個ステンレスM8六角半ねじ1101.25メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791427M8×1201個ステンレスM8六角半ねじ1201.25メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791436M8×1251個ステンレスM8六角半ねじ1251.25メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791445M8×1301個ステンレスM8六角半ねじ1301.25メートル並目
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791463M10×401パック(2個)ステンレスM10六角半ねじ401.5メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791472M10×651個ステンレスM10六角半ねじ651.5メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791481M10×751個ステンレスM10六角半ねじ751.5メートル並目
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791497M10×851個ステンレスM10六角半ねじ851.5メートル並目
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791506M10×1201個ステンレスM10六角半ねじ1201.5メートル並目
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
42791515M12×801個ステンレスM12六角半ねじ801.75メートル並目
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791524M12×901個ステンレスM12六角半ねじ901.75メートル並目
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791454M8×1401個ステンレスM8六角半ねじ1401.25メートル並目
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42791497
2019-01-25
用途: 木工
建設業・工事業

パーゴラの柱に物干金物を固定するのに使用しました。ワッシャーとナットも合わせて購入し、使いました。色味がパーゴラと金物にバッチリ合い、理想的な出来栄えになりました。

対象商品 : 42791366
2017-06-03
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

この長さの半ねじを探していまして、やっと見つけました。よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする