互省製作所
ショルダーボルト ST(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全45種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42797255
M6×10
M5
10
0.8
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797264
M6×16
M5
16
0.8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797273
M6×45
M5
45
0.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797282
M6×50
M5
50
0.8
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797291
M6×55
M5
55
0.8
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797307
M6×60
M5
60
0.8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797316
M6×75
M5
75
0.8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797325
M8×12
M6
12
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797334
M8×25
M6
25
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797343
M8×45
M6
45
1
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797352
M8×50
M6
50
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797361
M8×55
M6
55
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797377
M8×70
M6
70
1
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797386
M8×75
M6
75
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797395
M10×25
M8
25
1.25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797404
M10×30
M8
30
1.25
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797413
M10×70
M8
70
1.25
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797422
M10×80
M8
80
1.25
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797431
M10×85
M8
85
1.25
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797447
M10×100
M8
100
1.25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797456
M13×35
M10
35
1.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797465
M13×40
M10
40
1.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797474
M13×50
M10
50
1.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797483
M13×55
M10
55
1.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797492
M13×70
M10
70
1.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797501
M13×75
M10
75
1.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797517
M16×35
M12
35
1.75
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797526
M16×40
M12
40
1.75
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797535
M16×50
M12
50
1.75
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797544
M16×55
M12
55
1.75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797553
M16×60
M12
60
1.75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797562
M16×65
M12
65
1.75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797571
M16×70
M12
70
1.75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797587
M16×75
M12
75
1.75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797596
M16×80
M12
80
1.75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797605
M16×85
M12
85
1.75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797614
M16×100
M12
100
1.75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797623
M16×110
M12
110
1.75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797632
M20×65
M16
65
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797641
M20×70
M16
70
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797657
M20×75
M16
75
2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797666
M20×80
M16
80
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42797675
M20×90
M16
90
2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797684
M20×100
M16
100
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42797693
M20×110
M16
110
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください