大阪魂
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)
種別
-
材質
ステンレス
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
5/16
3/8
長さ(inch)
選択してください
3/8
5/8
7/8
1-1/4
2-1/2
2-3/4
山数
16
18
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42801997
5/16×3/8
5/16
3/8
18
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802006
5/16×5/8
5/16
5/8
18
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802015
5/16×1"1/4
5/16
1-1/4
18
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802024
3/8-16×7/8
3/8
7/8
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802033
3/8×2"1/2
3/8
2-1/2
16
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802042
3/8×2"3/4
3/8
2-3/4
16
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください