大阪魂
六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)
(1件のレビュー)
種別
-
材質
ステンレス
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
1/4
No.10
長さ(inch)
選択してください
3/8
1/2
5/8
3/4
1
山数
28
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42802234
#10-32×1"
No.10
1
32
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
42802243
1/4-28×3/8
1/4
3/8
28
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802252
1/4-28×1/2
1/4
1/2
28
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802261
1/4-28×5/8
1/4
5/8
28
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802277
1/4-28×3/4
1/4
3/4
28
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
42802286
1/4-28×1"
1/4
1
28
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください