大阪魂
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クロニッケル)(パック品)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42803232
M6×6
1パック(5個)
M6
6
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803241
M6×12
1パック(7個)
M6
12
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803257
M8×15
1パック(4個)
M8
15
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください