大阪魂
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
14
18
22
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.7
0.8
1.25
1.5
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(13個)
1パック(15個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42803555
M4×30
1パック(10個)
M4
30
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803564
M4×35
1パック(8個)
M4
35
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803573
M4×50
1パック(5個)
M4
50
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803582
M5×14
1パック(15個)
M5
14
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803591
M5×18
1パック(13個)
M5
18
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803607
M5×22
1パック(11個)
M5
22
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803616
M5×60
1パック(3個)
M5
60
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803625
M8×14
1パック(7個)
M8
14
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803634
M8×18
1パック(7個)
M8
18
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803643
M8×22
1パック(6個)
M8
22
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803652
M10×14
1パック(3個)
M10
14
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803661
M10×18
1パック(4個)
M10
18
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803677
M10×40
1パック(3個)
M10
40
1.5
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803686
M10×45
1パック(3個)
M10
45
1.5
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803695
M10×50
1パック(3個)
M10
50
1.5
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803704
M10×55
1パック(2個)
M10
55
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803713
M10×60
1パック(2個)
M10
60
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803722
M10×65
1パック(2個)
M10
65
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803731
M10×70
1パック(2個)
M10
70
1.5
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください