曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(64チタン)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(64チタン) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(64チタン) - 大阪魂
材質64チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目内容量1個
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42806854M5×5M550.8
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806863M5×6M560.8
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806872M5×8M580.8
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806881M5×25M5250.8
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806897M5×35M5350.8
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806906M5×40M5400.8
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806924M6×12M6121
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806933M6×16M6161
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806942M6×35M6351
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806951M6×40M6401
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806967M6×45M6451
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806976M6×50M6501
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806985M8×16M8161.25
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806994M8×35M8351.25
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807003M8×40M8401.25
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807012M8×50M8501.25
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807021M8×55M8551.25
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807037M8×60M8601.25
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806915M6×10M6101
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3737:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする