大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
25
30
内容量
選択してください
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(13個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42812637
M4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42812664
M5×16
1パック(10個)
M5
0.8
16
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42812673
M5×30
1パック(8個)
M5
0.8
30
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42812682
M6×10
1パック(8個)
M6
1
10
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42812691
M6×12
1パック(8個)
M6
1
12
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42812707
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42812716
M6×25
1パック(7個)
M6
1
25
¥
539
¥593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42812621
M4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
42812646
M5×8
1パック(9個)
M5
0.8
8
取扱い終了
返品不可
42812655
M5×10
1パック(11個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください