大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42820294
M4×6
1パック(11個)
M4
0.7
6
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42820303
M6×20
1パック(7個)
M6
1
20
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください