大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
SUS316L
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42821414
M6×25
1パック(2個)
M6
25
1
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
42821423
M10×16
1個
M10
16
1.5
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
42821432
M12×30
1個
M12
30
1.75
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
42821441
M12×40
1個
M12
40
1.75
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください