大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42821852
M4×14
1パック(18個)
M4
14
0.7
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42821861
M4×30
1パック(12個)
M4
30
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821877
M5×14
1パック(18個)
M5
14
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821886
M5×22
1パック(14個)
M5
22
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください