大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42822193
M3×15
1パック(15個)
M3
15
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822202
M3×16
1パック(15個)
M3
16
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822211
M4×18
1パック(13個)
M4
18
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822227
M5×50
1パック(7個)
M5
50
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822236
M6×30
1パック(8個)
M6
30
1
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822245
M6×40
1パック(6個)
M6
40
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822254
M8×10
1パック(3個)
M8
10
1.25
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822263
M8×40
1パック(5個)
M8
40
1.25
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822272
M8×50
1パック(4個)
M8
50
1.25
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822281
M10×25
1パック(4個)
M10
25
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください