大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/亜鉛黒)(パック品)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M5
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
16
22
25
30
35
45
ねじピッチ
0.5
0.8
1.25
1.5
内容量
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(9個)
1パック(11個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42822306
M3×30
1パック(9個)
M3
30
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822315
M5×22
1パック(11個)
M5
22
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822324
M8×45
1パック(4個)
M8
45
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822333
M10×16
1パック(4個)
M10
16
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822342
M10×35
1パック(3個)
M10
35
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822351
M10×45
1パック(3個)
M10
45
1.5
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822297
M3×25
1パック(11個)
M3
25
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください