大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/無電解ニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
無電解ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42822367
M4×8
1パック(12個)
M4
8
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822376
M6×10
1パック(10個)
M6
10
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822385
M8×12
1パック(5個)
M8
12
1.25
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください