大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826052
M2×5
1パック(10個)
M2
0.4
5
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826122
M3×14
1パック(16個)
M3
0.5
14
¥
539
¥593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42826131
M3×15
1パック(16個)
M3
0.5
15
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826147
M3×20
1パック(11個)
M3
0.5
20
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826156
M4×18
1パック(12個)
M4
0.7
18
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826165
M8×20
1パック(8個)
M8
1.25
20
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826174
M8×25
1パック(6個)
M8
1.25
25
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826183
M8×30
1パック(5個)
M8
1.25
30
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826192
M8×40
1パック(4個)
M8
1.25
40
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826201
M8×45
1パック(3個)
M8
1.25
45
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826061
M6×60
1パック(2個)
M6
1
60
取扱い終了
返品不可
42826077
M2.5×2.5
1パック(13個)
M2.5
0.45
2.5
取扱い終了
返品不可
42826086
M2.5×4
1パック(17個)
M2.5
0.45
4
取扱い終了
返品不可
42826095
M2.5×8
1パック(13個)
M2.5
0.45
8
取扱い終了
返品不可
42826104
M2.6×2.5
1パック(13個)
M2.6
0.45
2.5
取扱い終了
返品不可
42826113
M2.6×5
1パック(17個)
M2.6
0.45
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください