大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/ユニクロ)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42829297
M5×6
1パック(8個)
M5
0.8
6
¥539
¥
159
アウトレット
¥175
(税込)
当日出荷
残り16点です
42829306
M8×18
1パック(4個)
M8
1.25
18
¥549
¥
549
¥604
(税込)
当日出荷
42829281
M4×5
1パック(9個)
M4
0.7
5
¥539
¥
539
¥593
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください