曜日別特売

冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)

冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) - 大阪魂
(7件のレビュー)
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42831241M3×61パック(5個)M30.56
539
593(税込)
当日出荷
42831257M3×81パック(6個)M30.58
539
593(税込)
当日出荷
42831266M3×101パック(6個)M30.510
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831275M3×121パック(6個)M30.512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831302M3×251パック(6個)M30.525
539
593(税込)
当日出荷
42831311M4×61パック(9個)M40.76
539
593(税込)
当日出荷
42831336M4×101パック(10個)M40.710
539
593(税込)
当日出荷
42831345M4×151パック(10個)M40.715
468
515(税込)
5日以内出荷
返品不可
42831354M4×201パック(10個)M40.720
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831406M5×81パック(9個)M50.88
468
515(税込)
当日出荷
42831415M5×101パック(9個)M50.810
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831424M5×121パック(9個)M50.812
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831433M5×151パック(10個)M50.815
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831442M5×201パック(10個)M50.820
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831451M5×251パック(9個)M50.825
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831467M5×301パック(9個)M50.830
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831485M5×401パック(8個)M50.840
539
593(税込)
当日出荷
42831494M6×101パック(6個)M6110
539
593(税込)
当日出荷
42831503M6×121パック(6個)M6112
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831512M6×151パック(6個)M6115
539
593(税込)
当日出荷
42831521M6×201パック(6個)M6120
539
593(税込)
当日出荷
42831546M6×301パック(6個)M6130
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831555M6×351パック(6個)M6135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831582M8×121パック(4個)M81.2512
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
42831616M8×201パック(4個)M81.2520
539
593(税込)
当日出荷
42831625M8×251パック(4個)M81.2525
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831634M8×301パック(4個)M81.2530
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831643M8×351パック(4個)M81.2535
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831661M8×501パック(3個)M81.2550
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831677M10×151パック(3個)M101.515
539
593(税込)
当日出荷
42831686M10×201パック(3個)M101.520
539
593(税込)
当日出荷
42831695M10×251パック(3個)M101.525
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831704M10×301パック(3個)M101.530
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831722M10×401パック(2個)M101.540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831731M10×451パック(2個)M101.545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831747M10×501パック(2個)M101.550
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42831756M12×251個M121.7525
739
813(税込)
当日出荷
42831284M3×151パック(6個)M30.515
取扱い終了
返品不可
42831293M3×201パック(6個)M30.520
取扱い終了
返品不可
42831327M4×81パック(9個)M40.78
取扱い終了
返品不可
42831363M4×251パック(10個)M40.725
取扱い終了
返品不可
42831372M4×301パック(9個)M40.730
取扱い終了
返品不可
42831381M4×351パック(9個)M40.735
取扱い終了
返品不可
42831397M5×61パック(9個)M50.86
取扱い終了
返品不可
42831476M5×351パック(9個)M50.835
取扱い終了
返品不可
42831537M6×251パック(6個)M6125
取扱い終了
返品不可
42831564M6×401パック(6個)M6140
取扱い終了
返品不可
42831573M6×501パック(5個)M6150
取扱い終了
返品不可
42831591M8×151パック(4個)M81.2515
取扱い終了
返品不可
42831607M8×181パック(4個)M81.2518
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ソレックスキャブレターのジェットカバー
製造業

M5×40の物をキャブレターのジェットカバーの留めとして使用しました。
自分は締めごたえが硬めだったので、ダイスを通してから使用しました。
メッキ層が厚く作られているのだと思います。普通の使用では問題ないと思います。

2025-11-13
用途: オリジナルパーツ用

このサイズの蝶ネジはホームセンターなどでは手に入らないものなので大変助かりました!

対象商品 : 42831512
2024-01-25
用途: 蝶ボルトって探すと意外と高価なんです。
個人のお客様

蝶ボルトって探すと意外と高価なんですが
この製品は比較的安価なのでとても助かる商品です。
使用してて時々無くす事が有るのですが以前ですと
価格帯で“しょんぼり感”が高かったのですが
これなら安心して使えそうです。
品質は長期使用までイタッテいないので錆等は
分かりませんが普通に使用出来ていますので
良いのかと感じています。

対象商品 : 42831485
2021-03-06
用途: 機械の蝶ボルトが折れたので
農・林・水産業

機械のテンションの長ボルトが折れたので、ホームセンターで探したのですが、短いものしかなくてモノタロウさんに40ミリがあったので、即、注文しました、すぐに届いて交換することが出来ました。

対象商品 : 42831485
2020-06-14
用途: 治具製作
製造業

治具として小さなクランプを自作するのに使いました。地元専門店にも置いていないサイズなので、助かりました。

対象商品 : 42831677
2016-07-10
用途: 固定ボルトの変更
高橋商会

ありそうでなかなか無い蝶ボルトの各サイズ。色んな種類があって今回はピッタリのが見付かりました!

対象商品 : 42831686
2015-11-16
用途: 作業機の錆びたボルトの交換
農・林・水産業

ホームセンターにはおいていないので助かりました。ばっちり合いました。
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
274:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする