冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)

冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(14件のレビュー)
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
全90種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42831765M3×61パック(5個)M30.56
569
626(税込)
当日出荷
42831774M3×81パック(6個)M30.58
569
626(税込)
当日出荷
42831783M3×101パック(6個)M30.510
569
626(税込)
当日出荷
42831792M3×121パック(6個)M30.512
569
626(税込)
当日出荷
42831801M3×151パック(6個)M30.515
569
626(税込)
当日出荷
42831817M3×201パック(6個)M30.520
569
626(税込)
当日出荷
42831826M4×61パック(9個)M40.76
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
42831835M4×81パック(9個)M40.78
569
626(税込)
当日出荷
42831844M4×101パック(10個)M40.710
569
626(税込)
当日出荷
42831853M4×121パック(10個)M40.712
569
626(税込)
当日出荷
42831862M4×151パック(10個)M40.715
569
626(税込)
当日出荷
42831871M4×201パック(10個)M40.720
569
626(税込)
当日出荷
42831887M4×251パック(10個)M40.725
569
626(税込)
当日出荷
42831896M4×301パック(9個)M40.730
569
626(税込)
当日出荷
42831905M4×351パック(9個)M40.735
569
626(税込)
当日出荷
42831914M4×401パック(9個)M40.740
569
626(税込)
当日出荷
42831923M5×61パック(9個)M50.86
569
626(税込)
当日出荷
42831932M5×81パック(9個)M50.88
569
626(税込)
当日出荷
42831941M5×101パック(9個)M50.810
569
626(税込)
当日出荷
42831957M5×121パック(9個)M50.812
569
626(税込)
当日出荷
42831966M5×151パック(10個)M50.815
569
626(税込)
当日出荷
42831975M5×201パック(10個)M50.820
569
626(税込)
当日出荷
42831984M5×251パック(9個)M50.825
569
626(税込)
当日出荷
42831993M5×301パック(9個)M50.830
569
626(税込)
当日出荷
42832002M5×351パック(9個)M50.835
569
626(税込)
当日出荷
42832011M5×401パック(8個)M50.840
569
626(税込)
当日出荷
42832027M6×101パック(6個)M6110
569
626(税込)
当日出荷
42832036M6×121パック(6個)M6112
569
626(税込)
当日出荷
42832045M6×151パック(6個)M6115
569
626(税込)
当日出荷
42832054M6×201パック(6個)M6120
569
626(税込)
当日出荷
42832063M6×251パック(6個)M6125
569
626(税込)
当日出荷
42832072M6×301パック(6個)M6130
569
626(税込)
当日出荷
42832081M6×351パック(6個)M6135
569
626(税込)
当日出荷
42832097M6×401パック(6個)M6140
569
626(税込)
当日出荷
42832106M6×451パック(6個)M6145
569
626(税込)
当日出荷
42832115M6×501パック(5個)M6150
569
626(税込)
当日出荷
42832124M6×551パック(2個)M6155
569
626(税込)
当日出荷
42832133M6×601パック(2個)M6160
569
626(税込)
当日出荷
42832142M6×651パック(2個)M6165
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42832151M6×701パック(2個)M6170
569
626(税込)
当日出荷
42832167M6×751パック(2個)M6175
579
637(税込)
当日出荷
42832176M6×801パック(2個)M6180
499
549(税込)
当日出荷
42832185M6×901パック(2個)M6190
519
571(税込)
当日出荷
42832194M6×1001個M61100
589
648(税込)
当日出荷
42832203M8×101パック(4個)M81.2510
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
42832212M8×121パック(4個)M81.2512
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42832221M8×151パック(4個)M81.2515
569
626(税込)
当日出荷
42832237M8×181パック(4個)M81.2518
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42832246M8×201パック(4個)M81.2520
569
626(税込)
当日出荷
42832255M8×251パック(4個)M81.2525
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: アクリルパネルの取付
株式会社シーディーサービス建設業・工事業

通常は鍋頭ネジでパネルを脱着なのですが、ねじ回しを準備しなければならないため、今回、蝶ネジを採用しました。
その結果、お客様より大変喜ばれました。

2025-02-12
用途: 製品押さえ用
製造業

測定機器に測定用製品を固定するクランプの締め付け押え用グリップノブボルトがバカになってしまったので代用として購入しました。
蝶ネジなので素手で十分締め付け出来、純正グリップノブボルトより頑丈で価格も安く済んだと思うのでよかったです。(*^-^*)

対象商品 : 42831914
2022-08-29
用途: 作業
製造業

高い湿度のところに使ったので、問題はありませんでした。

対象商品 : 42832115
2021-05-26
用途: そば打ち台の作成に使用しました。
運輸・通信業

持ち運び易いそば打ち台を作製する時に、支柱を絞める時に使用しました。また、回す工具も買いましたのでとても便利です。

対象商品 : 42831862
2020-07-26
用途: 旧車の整備
サービス業

純正品は有りませんので車に合わせいろいろカスタムメイドします。少量多品種から買えて助かっています。

対象商品 : 42832036
2019-09-04
用途: 何でも使える蝶ネジ

アクティのバッテリーカバーに取り付け。
いろんな場所に工具無しでアクセスしたい場合に付けられていい。

対象商品 : 42832011
2019-01-04
用途: 木工旋盤のworthchuckのチャックゴムの軸に使用

特殊なサイズなので、モノタロで購入しました。予想通りに使えます。

対象商品 : 42832352
2018-07-21
用途: 機械の補修
生坂龍翔太鼓

ホームセンターだと蝶頭になっているボルトはせいぜい50ミリ程度なのでこの品揃えは非常に助かります。
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
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする