PISCO(ピスコ)
ロータリージョイント エルボ インチサイズ
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
材質
金属本体/黄銅+クロムメッキ
ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)
Oリング/フッ素ゴム
用途
ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(inch)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35313537
RL1/4-01
8
24
17
22.8
26.2
12.5
14
1/4B
1/8
¥
1,925
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
35313546
RL1/4-02
11
26
17
22.8
26.2
12.5
14
1/4B
1/4
¥
1,925
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35313555
RL5/16-01
8
31.5
18.2
25.7
34.7
14.5
17
5/16B
1/8
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった