大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
亜鉛黒
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
内径d(Φmm)
選択してください
3.1
4.1
5.1
6.1
8.1
10.2
12.2
14.2
16.2
20.2
24.5
外径D(Φmm)
選択してください
5.6
7
8.8
9.9
12.7
18
21.1
24.4
30.6
35.9
(最大)16
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42836157
M24
1箱(150個)
M24
24.5
(最小)5
35.9
(最小)5
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42836166
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)1
5.6
(最小)1
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
42836175
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
1.2
7
(最小)1.2
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌日出荷
42836184
M5
1箱(2000個)
M5
5.1
1.4
8.8
(最小)1.4
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
42836193
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
1.6
9.9
(最小)1.6
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
42836202
M8
1箱(2500個)
M8
8.1
2
12.7
(最小)2
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
42836211
M12
1箱(1000個)
M12
12.2
(最小)2.5
18
(最小)2.5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
42836227
M14
1箱(500個)
M14
14.2
(最小)3
21.1
(最小)3
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
42836236
M16
1箱(500個)
M16
16.2
(最小)3.2
24.4
(最小)3.2
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
42836245
M20
1箱(200個)
M20
20.2
(最小)4.5
30.6
(最小)4.5
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44880604
M10
1箱(1500個)
M10
10.2
(最小)2.5
(最大)16
(最小)2.5
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください