大阪魂
丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
全8種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
W1/4
W5/16
W3/8
W3/4
W7/8
W1
内径d(Φmm)
選択してください
7.2
8.5
10.5
22
24
28
外径D(Φmm)
選択してください
19
22
26
45
50
58
内容量
選択してください
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42842344
1/4×1.6
1箱(1000個)
W1/4
7.2
1.6
19
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
42842353
5/16×1.6
1箱(800個)
W5/16
8.5
1.6
22
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
42842362
3/8×1.6
1箱(500個)
W3/8
10.5
1.6
26
¥
4,198
¥4,618
(税込)
翌日出荷
42842371
3/4×3.2
1箱(100個)
W3/4
22
3.2
45
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
42842387
7/8×3.2
1箱(70個)
W7/8
24
3.2
50
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌日出荷
42842396
M1"×3.2
1箱(60個)
W1
28
3.2
58
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌日出荷
41949065
1/2×2.3
1箱(300個)
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
41949074
5/8×2.3
1箱(200個)
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください