丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理グリーンクロメート
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42860404M3×7×0.51箱(10000個)-3.270.5M3
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
42860413M21×37×3.01箱(150個)-21373M20
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
42860422M25×44×4.01箱(100個)-25444M24
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
42860431M15×28×2.51箱(300個)-15282.5M14
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
42860447M4×9×0.81箱(5000個)-4.390.8M4
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
42860456M5×10×1.01箱(5000個)-5.3101M5
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
42860465M6×12.5×1.61箱(2000個)-6.412.51.6M6
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
42860474M8×17×1.61箱(1000個)-8.4171.6M8
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
42860483M10×21×2.01箱(500個)-10.5212M10
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
42860492M12×24×2.51箱(300個)-13242.5M12
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
44917546M19×34×3.01箱(200個)M1819343.0-
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44917537M17×30×3.01箱(250個)M1617303.0-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする