大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42862486
M8×15.5×1.6
1箱(1000個)
M8
-
8.4
1.6
15.5
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
42862495
M10×18×2.0
1箱(800個)
M10
-
10.5
2
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
42862504
M12×21×2.5
1箱(300個)
M12
-
13
2.5
21
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
42862513
M17×28×3.0
1箱(300個)
M16
-
17
3
28
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
42862522
M21×34×3.0
1箱(200個)
M20
-
21
3
34
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
44919201
M4×8×0.8
1箱(10000個)
-
M4
4.3
0.8
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
44919217
M15×24×2.5
1箱(500個)
-
M14
15
2.5
24
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
44919226
M19×30×3.0
1箱(250個)
-
M18
19
3.0
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
44919235
M25×39×4.0
1箱(120個)
-
M24
25
4.0
39
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください