JAPPY
4分 丸(平)ワッシャー
ユニクロめっき仕上げのW1/2用丸平ワッシャーです
材質
鋼材
厚さ(mm)
2.3
種類
丸平ワッシャー
呼び
W1/2
表面処理
ユニクロめっき
外径(mm)
32
内径(mm)
14.5
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76049070
JZB 1/2 HW
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください