JAPPY
4分 丸(平)ワッシャー ステンレス製
ステンレス製のW1/2用丸平ワッシャーです
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
種類
丸平ワッシャー
呼び
W1/2
外径(mm)
32
内径(mm)
13.5
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76048966
JZB 1/2 HW SUS
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください