曜日別特売

丸ワッシャーJIS(黄銅/亜鉛黒)(小箱)

丸ワッシャーJIS(黄銅/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(黄銅/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(黄銅/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒内容量1箱(10000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42863091M3×8×0.5M3-3.30.58
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
44920032M4×10×0.8-M44.50.810
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1056:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする