曜日別特売

丸ワッシャーJIS(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

丸ワッシャーJIS(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質種類丸ワッシャー表面処理グリーンクロメート
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42863371M3×8×0.51箱(10000個)M3-3.30.58
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
42863387M19×36×2.61箱(200個)M18-192.636
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
42863396M31.5×58×451箱(50個)M31.5-31.54558
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
42863405M4×10×0.81箱(5000個)M4-4.50.810
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
42863414M6×13×1.01箱(3000個)M6-6.5113
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
42863423M8×18×1.61箱(1000個)M8-8.51.618
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
42863432M10×22×1.61箱(500個)M10-10.51.622
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
42863441M12×26×2.31箱(300個)M12-12.52.326
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
42863457M15×30×2.61箱(300個)M14-152.630
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
42863466M17×32×2.61箱(250個)M16-172.632
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
44920145M3.5×9×0.51箱(10000個)-M3.53.80.59
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
44920154M5×12×0.81箱(4000個)-M55.50.812
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
44920163M13.5×26×231箱(500個)-M13.5-2.326
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44920172M21×40×3.21箱(150個)-M20213.240
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする