大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865085
M19×32×2.6
1箱(300個)
M18
-
19
2.6
32
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
42865094
M21×36×2.6
1箱(200個)
M20
-
21
2.6
36
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
42865103
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
-
3.3
0.5
6
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
42865112
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
-
4.5
0.5
8
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
42865121
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
-
5.5
0.8
10
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
42865137
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
-
6.5
0.8
11.5
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
42865146
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.2
16
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌日出荷
42865155
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
-
2.3
0.4
4.3
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
42865164
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
7
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌日出荷
42865173
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
-
10.5
1.6
18
¥
5,098
¥5,608
(税込)
翌日出荷
42865182
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
-
12.5
2.3
22
¥
9,098
¥10,008
(税込)
翌日出荷
42865191
M17×30×2.6
1箱(350個)
M16
-
17
2.6
30
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
44921597
M15×26×2.3
1箱(500個)
-
M14
15
2.3
26
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
44921606
M25.5×44×32
1箱(130個)
-
M24
25.5
3.2
44
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください