大阪魂
歯付座金 外歯形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866607
M4
1箱(15000個)
M4
4.3
0.45
8.5
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌日出荷
42866616
M5
1箱(8000個)
M5
5.3
0.6
10
¥
73,980
¥81,378
(税込)
翌日出荷
44924205
M3
1箱(25000個)
M3
3.2
0.45
6.5
¥
79,980
¥87,978
(税込)
翌日出荷
44924214
M6
1箱(7000個)
M6
6.4
0.6
11
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください