大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
W3/16
材質
鉄
表面処理
クロメート
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
(最小)8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
約6
寸法C(mm)
(最小)4
寸法J(mm)
6
寸法G1(mm)
(最大)3.5
寸法G2(mm)
(最大)4.5
内容量
1箱(1300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870012
3/16
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください