大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/スズコバルト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
タイプ
Rタイプ
ねじの種類
ナット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870283
M5
1箱(1300個)
M5
0.8
¥
28,980
¥31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42870292
M6
1箱(700個)
M6
1
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42870301
M8
1箱(450個)
M8
1.25
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください