大阪魂
アイキャップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
2
ねじの種類
ナット
寸法E(mm)
4.9
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
14
寸法I(mm)
0.7
寸法J(mm)
7.4
寸法G(mm)
6.5
寸法H(Φmm)
3
寸法C(Φmm)
17
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(300個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872681
M8
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください