大阪魂
フランジ袋ナット セレート無(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
色
黒
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
(最小)1.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
13
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
11.5
寸法H1(mm)
10.5
寸法h(mm)
(最小)4
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42878762
M6
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください