大阪魂
フランジ袋ナット セレート無(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
19
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42878823
M10
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください