大阪魂
皿ばねナット(つば大)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881562
M6
1箱(500個)
M6
1
7.4
10
18
¥
8,698
¥9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
44839557
M8
1箱(300個)
M8
1.25
9.1
13
22
¥
9,798
¥10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42881106
M6
1箱(500個)
M6
1
7.4
10
18
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください