大阪魂
四角ウエルドナット パイロット無 細目(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
0.3~1.5
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42881702
M12
M12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42881711
M10
M10
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください