大阪魂
歯付座金ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
歯数
12
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42882655
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42882664
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
5
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください