大阪魂
袋ナット ウィット(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883854
3/8
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください