大阪魂
袋ナット その他細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883967
M10×1.0
1箱(300個)
M10
1
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42883976
M12×1.5
1箱(200個)
M12
1.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください