大阪魂
袋ナット その他細目(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883985
M10×1.0
¥
23,980
¥26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください