大阪魂
袋ナット(鉄/三価ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)0.5
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ステンコート
寸法R(mm)
約6
寸法A(Φmm)
(最小)11.5
寸法m2(mm)
12.5
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884816
M8
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください