大阪魂
袋ナット(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)0.5
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
茶ブロンズ
寸法R(mm)
約4.5
寸法A(Φmm)
(最小)8.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42884886
M6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください