大阪魂
六角ナット 3種(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42890425
M3
1箱(7000個)
M3
-
0.5
1..8
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42890434
M4
1箱(3500個)
M4
-
0.7
2.4
¥
8,098
¥8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
42890443
M5
1箱(2000個)
M5
-
0.8
3.2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42890452
M6
1箱(2000個)
M6
-
1
3.6
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
42890461
M10
1箱(400個)
M10
-
1.5
6
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
42890477
M12
1箱(300個)
M12
-
1.8
7
¥
8,098
¥8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
42890486
M14
1箱(200個)
M14
-
2
8
¥
9,898
¥10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
42030493
M8
1箱(800個)
-
M8
1.25
5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42030511
M20
1箱(70個)
-
M20
2.5
12
¥
7,898
¥8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
42030502
M16
1箱(130個)
-
M16
2.0
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
42030527
M30
1箱(50個)
-
M30
3.5
18
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください