大阪魂
NKプラグ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
内容量
1箱(100個)
全13種類を絞り込む
呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
長さL(mm)
20
25
32
38
ドリル径(Φmm)
選択してください
4.5
4.8
6.4
7.5
8
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
長さL(mm)
ドリル径(Φmm)
穴あけ深さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42894214
M8×32
M8
32
4.8
35
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42894257
M12×25
M12
25
7.5
30
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42894266
M12×32
M12
32
7.5
37
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42894275
M12×38
M12
38
7.5
43
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42894284
M14×32
M14
32
8
37
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42894171
M8×25
M8
25
4.8
28
取扱い終了
返品不可
42894187
M6×20
M6
20
4.5
23
取扱い終了
返品不可
42894196
M6×25
M6
25
4.5
28
取扱い終了
返品不可
42894205
M8×20
M8
20
4.8
23
取扱い終了
返品不可
42894223
M10×25
M10
25
6.4
29
取扱い終了
返品不可
42894232
M10×32
M10
32
6.4
36
取扱い終了
返品不可
42894241
M10×38
M10
38
6.4
42
取扱い終了
返品不可
42894293
M14×38
M14
38
8
43
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください