ユニカ
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
スチール
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42894783
TL-630
1箱(50個)
M6
30
13
7.5
10~12
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
42894792
TL-840
1箱(50個)
M8
40
20
9
12~18
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
42894801
TL-845
1箱(50個)
M8
45
25
9
12~23
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42894817
TL-850
1箱(50個)
M8
50
30
9
12~28
¥
9,350
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42894826
TL-855
1箱(50個)
M8
55
35
9
12~33
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42894835
TL-860
1箱(50個)
M8
60
40
9
12~38
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42894844
TL-865
1箱(50個)
M8
65
45
9
12~43
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42894853
TL-875
1箱(50個)
M8
75
55
9
12~53
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42894862
TL-880
1箱(50個)
M8
80
60
9
12~58
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42894871
TL-890
1箱(50個)
M8
90
60
9
22~68
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42894887
TL-810
1箱(50個)
M8
100
70
9
22~78
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42894896
TL-1070
1箱(50個)
M10
70
46
11
14~45
¥
11,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42894905
TL-1090
1箱(50個)
M10
70
46
11
14~45
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42894914
TL-1250
1箱(30個)
M10
70
46
11
14~45
¥
10,350
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66773090
TL-630
1箱(50本)
M6
30
13
7.5
10~12
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
66773099
TL-650
1箱(50本)
M6
50
33
7.5
10~32
¥
8,750
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
66773108
TL-835
1箱(50本)
M8
35
15
9
12~13
¥
8,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
66773117
TL-840
1箱(50本)
M8
40
20
9
12~18
¥
8,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
66773126
TL-845
1箱(50本)
M8
45
25
9
12~23
¥
9,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
66773135
TL-855
1箱(50本)
M8
55
35
9
12~33
¥
9,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
66773151
TL-865
1箱(50本)
M8
65
45
9
12~43
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
66773160
TL-870
1箱(50本)
M8
70
50
9
12~48
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
66773169
TL-875
1箱(50本)
M8
75
55
9
12~53
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
66773178
TL-880
1箱(50本)
M8
80
60
9
12~58
¥
10,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
66773187
TL-890
1箱(50本)
M8
90
60
9
22~68
¥
10,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
66773196
TL-810
1箱(50本)
M8
100
70
9
22~78
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
66773205
TL-1090
1箱(50本)
M10
90
66
11
14~65
¥
12,450
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
66773221
TL-1010
1箱(50本)
M10
100
76
11
14~75
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
66773230
TL-1210
1箱(30本)
M12
100
63
13.5
16~70
¥
12,030
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください