曜日別特売
TL-890 T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ 66773187

T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじ径M8
下穴径(Φmm)9
全長(mm)90
内容量1箱(50本)注文コード66773187品番TL-890
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
ねじ径
M8
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
60
下穴径(Φmm)
9
取付け物厚(mm)
22~68
材質
スチール
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重(kN)
4.1
ナット二面幅(mm)
12
必要中空幅(mm)
32
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする