ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ・ボルト・釘
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
ウエルドアンカー HASタイプ(鉄/生地)(小箱)
ウエルドアンカー HASタイプ(鉄/生地)(小箱)
注文コード
材質
鉄
外径D(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10.5
全長L(mm)
55
表面処理
生地
埋め込み深さ(mm)
40
最大引張荷重kN(kgf)
12.2[1250](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
内容量
1箱(100個)
特価
本日8月16日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0819
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
HAS-1055
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42895343
HAS-1055
オープン
¥
3,290
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(4)
ウェルドアンカー
サンコーテクノ
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(1)
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON
税込
¥
307
~
¥
279
~
(87)
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO
税込
¥
604
¥
549
差し筋アンカー
ノーブランド
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(18)
溶接アンカーASタイプ
ユニカ
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(1)
溶接アンカー(鉄/生地)(小箱)
エイ・ワイ・ファスナー
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
サンコーテクノ
税込
¥
439
~
¥
399
~
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
溶接アンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー
税込
¥
10,769
~
¥
9,790
~
差筋コンパクト
ナニワボールト
税込
¥
9,229
¥
8,390
(14)
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂
税込
¥
461
~
¥
419
~
(24)
アンカー Cタイプ
モノタロウ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(99)
溶接アンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー
税込
¥
439
¥
399
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(20)
クリアンカーボルト KA・M12/M16
栗山百造
税込
¥
230
~
¥
209
~
(1)
D筋アンカーDGAタイプ スチール製
サンコーテクノ
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
税込
¥
120
~
¥
109
~
(31)
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂
税込
¥
681
~
¥
619
~
(20)
サンビックアンカー NTタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ
税込
¥
59,290
¥
53,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
アンカーボルト
コンクリート用アンカー
溶接用アンカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42895343
HAS-1055
02276574
HAS-1055
ウェルドアンカー
サンコーテクノ
1箱(100本)
¥
2,190
税込
¥
2,409
注文コードが変更になりました
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります
内ねじアンカー
石引アンカー
コンクリートピン
フリップアンカー
ヒットネイル
内部コーン打込み式アンカー
ケミカルアンカー
トリオン
タップスター
たたき込み式アンカー
サンビックアンカー
グリップアンカー
アンカー用打ち込み棒
アジャストアンカー
溶接用アンカー
ALC用アンカー
差筋アンカー
セットアンカー(スリーブ打込式)
芯棒打込式アンカー
高機能アンカー
足場用アンカー
シェアする