サンコーテクノ
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
外径D(Φmm)
5
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
3.4[350](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
取付け物厚(mm)
2.5~5.0
頭部径dk(mm)
10
剪断最大荷重(kN)(kgf)
5.4[550](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42895982
Y-525P
鉄
5.4
25
20
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください