サンコーテクノ
サンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
取付け物厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42896856
NSL-1020
1箱(40個)
M10
14.5
110
15
80
(最大)20
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
42896865
NSL-1625
1箱(10個)
M16
23.6
150
24
110
(最大)25
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください